Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECESSED MOUNT CLIPS RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075409859
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075409859
EAN/GTIN:
     4058075409859
Suchbegriffe:
LED Platte
Einbauleuchte
Mechanical accessories
Suspension
Einbauklemmen für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Deckenstärke: 10 bis 20 mm. Produktvorteile: Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25.0 mm
Breite:
45.0 mm
Höhe:
33.0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.