Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 160, aus Aluminium mit Fiberbelag


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 160, aus Aluminium mit Fiberbelag
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 160, aus Aluminium mit Fiberbelag
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 160, aus Aluminium mit Fiberbelag
Artikel-Nr.:
     C3Q5Y-111160
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     111160
EAN/GTIN:
     4010898711601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
Spannen von Werkstücken mit feingefrästen oder -gehobelten und geschliffenen oder polierten Flächen. Die Spannfläche besteht aus Fiber mit einer besonderen schichtweisen Struktur. Auch beim Spannen von erwärmten Werkstücken deformiert sich der Fiberbelag nicht.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,13 kg
Backenbreite:
160 mm
Material::
Aluminium / Fiber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 26,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,49*
€ 42,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
101160
ab € 312,79*
Zubehör
Brockhaus Heuer
100160
ab € 256,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.