Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider Satz 2tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider Satz 2tlg.
Rohrabschneider Satz 2tlg.
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-9986
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     9986
EAN/GTIN:
     4000146099865
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Rohrabschneider Satz 2tlg.
  • Ideal für dünnwandige Metallrohre
  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Schneidrades
  • Inklusive Ersatzrädchen im Drehknauf
  • Ergonomischer Drehknauf

Inhalt:
1 Rohrabschneider Mini für Rohre Ø 3 - 30 mm (6211)
1 Rohrabschneider mit Entgrater für Rohre Ø 3 - 45 mm (396213)
Weitere Informationen:
Verwendung:
Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Stahlrohren;Für Rohre von 3 - 30 mm und 3 - 45 mm;Maximale Wandstärke 2 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
180 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Größe bis:
45 mm
Größe von:
3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.