Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerer Werkzeugkoffer 8683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerer Werkzeugkoffer 8683
Leerer Werkzeugkoffer 8683
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-8683K
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8683K
EAN/GTIN:
     4000146019900
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Leerer Werkzeugkoffer 8683
  • Auf das Elektrohandwerk abgestimmter Inhalt
  • Ideal für Handwerker, Monteure oder Lehrlinge
  • Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
  • Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
  • Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer
  • 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel
  • 2 klappbare Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
1
Länge Produkt ohne Verpackung:
330 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"];12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.