Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerer Werkzeugkoffer 8682 Neue Version ab 2021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerer Werkzeugkoffer 8682 Neue Version ab 2021
Leerer Werkzeugkoffer 8682 Neue Version ab 2021
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-8682K
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8682K
EAN/GTIN:
     4000146019894
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Leerer Werkzeugkoffer 8682 Neue Version ab 2021
  • Hochwertiges, universelles 10 [3/8"] Werkzeugsortiment mit allen wichtigen Werkzeugen
  • Kompakte Abmessungen erleichtern das Handling
  • Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
  • Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer
  • 2 klappbare Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
  • 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel
  • Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3124 / ISO 2725-1
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
1
Länge Produkt ohne Verpackung:
280 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"];10 [3/8"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.