Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer in Stahlblechkassette 7tlg. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer in Stahlblechkassette 7tlg. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
Kernbohrer in Stahlblechkassette 7tlg. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
Artikel-Nr.:
     C3973-60038
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60038
EAN/GTIN:
     4000146600382
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Kernbohrer Führungsstift
Kernbohrersatz
Kernbohrer in Stahlblechkassette 7tlg. Ø 12/14/16/18/20/22 mm, 1 Führungsstift
  • Der Führungsstift ist federnd gelagert und wirft den Bohrkern aus
  • Der Kernbohrer wird in Vollschliff-Technologie produziert, dadurch erhält er ein perfektes Oberflächenfinish mit optimalem Spänefluss
  • Die Kernbohrer liefern optimale Bohrergebnisse in wesentlich kürzerer Zeit, verbunden mit einer deutlichen Kostenreduzierung, in direktem Vergleich zu Vollbohrern
  • Die Kernbohrer werden auf mobilen Magnet-Kernbohrmaschinen oder auch auf stationären Säulenbohrmaschinen eingesetzt
  • Durch die geringere Materialbeanspruchung ergibt sich eine höhere Standzeit der Kernbohrer im Vergleich zu Vollbohrern
  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis, weil der Kernbohrer nur einen Ring und nicht den ganzen Bohrdurchmesser ausbohrt
  • Mit Weldonschaft 19 mm (3/4“) und QuickIN-Schaft erhältlich.
  • Kernbohrer in HSS-Stahl- und HSS-Co 8%-Stahl-Qualität werden mit einer Schnitttiefe von 30, 35 bzw. 55 mm gefertigt

Inhalt:
Ø 12 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, inklusive Führunsstift
Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
inklusive Führungsstift
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Schnitttiefe:
30 mm
Teiligkeit:
7
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Weldonschaft 19 mm [3/4"]
Bereich Durchmesser von:
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.