Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatur Set zu 1/2" Umschaltknarre 72 Zaehne Version 2014 - ovale Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparatur Set zu 1/2" Umschaltknarre 72 Zaehne Version 2014 - ovale Form
Reparatur Set zu 1/2" Umschaltknarre 72 Zaehne Version 2014 - ovale Form
Artikel-Nr.:
     C3973-5221-2
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5221-2
EAN/GTIN:
     4000146020500
Reparatur Set zu 1/2" Umschaltknarre 72 Zaehne Version 2014 - ovale Form
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Qualitätsstufe:
Standard
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.