| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5200-1 Herst.-Nr.: 5200-1 EAN/GTIN: 4000146520017 |
|
|
| | |
| Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 48 Zaehne- Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
- Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
- Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
- Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
- Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
- Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
- Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Norm(en): | DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Art Betätigung: | handbetätigt | Verzahnung Knarren: | grob, 48 Zähne | Qualitätsstufe: | Standard | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Ausstattung: | Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Größe Abtrieb: | 6,3 [1/4"] |
|
| | |
| | | |
| |