Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blech-/Figurenscherensatz 3tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blech-/Figurenscherensatz 3tlg
Blech-/Figurenscherensatz 3tlg
Artikel-Nr.:
     C3973-4584
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4584
EAN/GTIN:
     4000146645840
Blech-/Figurenscherensatz 3tlg
  • Blechschere zum Schneiden von Blechen, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik
  • Geeignet für Stahl-, Aluminium-, Kupfer- oder Edelstahlblech
  • Maximale Blechstärke: 1,2 mm bei Stahl- bzw. 0,7 mm bei Edelstahlblechen
  • Einhandbedienung durch automatischen Schnappriegel
  • Lange Lebensdauer durch geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Vanadium-Molybdän)
  • Versionen für Geradeausschnitt, Kurvenschnitt rechts und Kurvenschnitt links

Inhalt:
1 Blechschere gelb für Geradeausschnitt (4552)
1 Blechschere grün für Kurvenschnitt rechts (4551)
1 Blechschere rot für Kurvenschnitt links (4550)
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Beschichtung:
Titanoptik
Teiligkeit:
3
Qualitätsstufe:
Standard
Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.