Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripzange 7" 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gripzange 7" 175 mm
Gripzange 7" 175 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-4556-175
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4556-175
EAN/GTIN:
     4000146455616
Suchbegriffe:
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Universalgripzange
universal gripzange
Gripzange 7" 175 mm
  • Mit gebogenen Backen zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
  • Mit Auslösehebel zum sicheren Lösen der Feststellzange
  • Auch geeignet zum sicheren Greifen, Lösen und Anziehen von Muttern und Schrauben
  • Optimal zur Ausführung von Druck- und Spannvorgängen dank Selbstklemmeffekt und Feststellschraube
  • Längsverzahnte Greifflächen zum sicheren Halt der Werkstücke
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vernickelt
Spannweite Zangen:
41 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
175 mm
Größe:
7 Zoll
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Schrauben:
7"
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.