Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Hebelnietzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Hebelnietzange
Profi Hebelnietzange
Artikel-Nr.:
     C3973-398062
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398062
EAN/GTIN:
     4000146026007
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Blindeinnietmutterhebelzange
Profi Hebelnietzange
  • Hebelnietzange für die Verarbeitung von Blindnieten der Durchmesser 3,0 - 3,2 / 4,0 / 4,8 - 5,0 / 6,4 mm
  • Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl – für alle Blindniet-Materialien geeignet
  • Hebelarme aus hochwertigem Stahl mit ergonomischen und rutschfesten Griffen
  • Hebelmechanismus für mühelose Kraftübertragung – leichtes und schonendes Arbeiten
  • Abnehmbarer Auffangbehälter
  • Inklusive Mundstücke 3,0 - 3,2 / 4,0 / 4,8 - 5,0 / 6,4 mm
Weitere Informationen:
Länge Produkt ohne Verpackung:
410 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Für Größen Aluminium:
3,0 - 6,4 mm
Für Größen Edelstahl:
3,0 - 5,0 mm
Für Größen Stahl:
3,0 - 6,4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.