Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider 3-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrabschneider 3-25mm
Rohrabschneider 3-25mm
Artikel-Nr.:
     C3973-396202
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     396202
EAN/GTIN:
     4000146022313
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrschneider 25mm
rohrabschneider
Rohrabschneider 3-25mm
  • Ideal für dünnwandige Metallrohre
  • Stahlgelagerte Spindel für besseres Gleiten des Schlittens
  • Schneller, werkzeugloser Wechsel des Schneidrades
  • Extrem reduzierter Arbeitsradius
  • Ergonomischer Drehknauf
Weitere Informationen:
Verwendung:
Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Stahlrohren;Für Rohre Ø 3 - 25 mm;Maximale Wandstärke 2 mm
Länge Produkt ohne Verpackung:
60 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Größe bis:
25 mm
Größe von:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.