Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit TIN TX T10 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Bit für TX-Schrauben, aus S2-Stahl, beschichtet mit Titan, Länge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit TIN TX T10 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Bit für TX-Schrauben, aus S2-Stahl, beschichtet mit Titan, Länge 25mm
1/4" Bit TIN TX T10 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Bit für TX-Schrauben, aus S2-Stahl, beschichtet mit Titan, Länge 25mm
Artikel-Nr.:
     C3973-3731
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3731
EAN/GTIN:
     4000146037317
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 10
1/4" Bit TIN TX T10 L25 mm
  • Die Titan-Nitrid-Beschichtung (TiN) verleiht dem Bit eine höhere Härte und Zähigkeit, die weniger Verschleiß garantieren
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
TiN
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
TiN - beschichtet
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
T10
Weitere Suchbegriffe: bit (torx)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.