Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Impact-Bit TX mit Bohrung T10 3er Pack L25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Impact-Bit TX mit Bohrung T10 3er Pack L25 mm
1/4" Impact-Bit TX mit Bohrung T10 3er Pack L25 mm
Artikel-Nr.:
     C3973-1790410-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1790410-03
EAN/GTIN:
     4000146055830
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
1/4" Impact-Bit TX mit Bohrung T10 3er Pack L25 mm
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle IMPACT-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab
  • Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezieller Härtung
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
sandgestrahlt
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt, Elektroschrauber und Schlagschrauber
Teiligkeit:
3
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
T10
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, bit (torx)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.