Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" STAR Bit L25mm TX30 ZrN 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" STAR Bit L25mm TX30 ZrN 10er Pack
1/4" STAR Bit L25mm TX30 ZrN 10er Pack
1/4" STAR Bit L25mm TX30 ZrN 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-1780330-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1780330-10
EAN/GTIN:
     4000146038222
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
torx bit satz
1/4" STAR Bit L25mm TX30 ZrN 10er Pack
  • STAR: Sicher - Torsion - Abnutzungsresistent - Rutschfest
  • Sicher – Hohe Bruch- und Arbeitssicherheit
  • Torsion – Ideal für den Einsatz im Schlagschrauber
  • Abnutzungsresistent – Extreme Verschleißfestigkeit durch Kombination von S2-Stahl mit Zirkoniumnitrid-Beschichtung
  • Rutschfest – Die mikrorauhe Oberfläche minimiert den Cam-Out-Effekt
  • STAR Bits sind herkömmlichen Bits in Drehmomentübertragung, Standzeit, Verschleißfestigkeit und Verminderung der Auswurfwirkung um ein Vielfaches überlegen
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
ZrN (Zirkon-Nitrid)
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt, Elektroschrauber und Schlagschrauber
Teiligkeit:
10
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
T30
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.