Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Diamantbeschichtet Schlitz 0,6x4,5 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit für Schlitzschrauben, Länge 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Bit Diamantbeschichtet Schlitz 0,6x4,5 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit für Schlitzschrauben, Länge 25mm
1/4" Bit Diamantbeschichtet Schlitz 0,6x4,5 L25 mm, kurzer Schraubendreher-Einsatz Bit für Schlitzschrauben, Länge 25mm
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-1750203-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1750203-03
EAN/GTIN:
     4000146015797
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
1/4" Bit Diamantbeschichtet Schlitz 0,6x4,5 L25 mm
  • Mit Diamantpartikeln besetzte Antriebsspitze minimiert das Herausrutschen des Bits aus der Schraube
  • Ergonomischeres Arbeiten durch Reduzierung des Anpressdrucks
  • Kürzere Verschraubungszeiten
  • Sauberes Verschraubungsergebnis und weniger Verschleiß
  • Sicheres Verschrauben auf empfindlichen Oberflächen
  • Zusätzliche Torsionszone leitet Kraftspitzen in den Bit ab - reduziert Schäden am Bit
  • Leicht erkennbar durch weißen Farbring
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
3
Verwendung:
für Schlitz-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Größe:
4.5 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
diamantbeschichtet
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Schrauben:
4,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.