Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenluftfilter F9, 1 Stück, LTM dezent FMS F9-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenluftfilter F9 LTM dezent FMS F9-1
Außenluftfilter F9 LTM dezent FMS F9-1
Artikel-Nr.:
     C3949-237668
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     237668
EAN/GTIN:
     4059576800619
Suchbegriffe:
Filter
Filterkassette
Feinfilter
Das Filterset mit besonders niedrigem Druckverlust erlaubt gleichzeitig eine hochwertige Filterung der Luft.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Breite:
450 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
96 mm
Filterklasse:
F9
Mit Umrandung:
true
Material Umrandung:
Kunststoff
Schutzplatte:
false
Effektive Filteroberfläche:
3.6 m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.