Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenhaube aus Edelstahl, LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenhaube Edelstahl LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B
Außenhaube Edelstahl LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B
Artikel-Nr.:
     C3949-237025
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     237025
EAN/GTIN:
     4059576102225
Suchbegriffe:
Lüftung
Haube
Aussenhaube
Edelstahlhaube
Die Außenblende für den Wandabschluss auf der Fassade wird mit Befestigungsrahmen und Vogelschutzgitter geliefert. Die Blende wird an der Fassade montiert, dank der integrierten Tropfkante wird anfallendes Kondensat sich von der Wand ferngehalten. Die Abdichtung zur Putzebene erfolgt über ein Dichtband.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
260 mm
Nennhöhe Kanal:
250 mm
Frontbreite:
284 mm
Fronthöhe:
279 mm
Einbautiefe:
155 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.