Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul Abluft, LTM TL 1230 EWM ABL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsmodul LTM TL 1230 EWM ABL
Erweiterungsmodul LTM TL 1230 EWM ABL
Artikel-Nr.:
     C3949-236995
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236995
EAN/GTIN:
     4059576102058
Suchbegriffe:
Lüftung
Erweiterungsmodul
Abluft
Modul
Die Badsteuerung wird zur intelligenten Ansteuerung eines Pendellüfters in Ablufträumen in Kombination mit der LA 11 eingesetzt. Die Steuerung bietet unterschiedliche Programmmöglichkeiten zur automatischen Aktivierung des Pendellüfters in Ablufträumen für den zeitlich begrenzten Abluft-Betrieb. Im Abluftmodus wird der im Badezimmer eingesetzte Pendellüfter von der LA 11 abgekoppelt und als Abluftventilator betrieben. Es stehen unterschiedliche Programme für die Badsteuerung zur Verfügung. Die Programme werden wahlweise entweder durch den Lichtschalter oder durch einen Feuchtefühler gestartet. Die Eingänge der Steuerung können parallel verwendet werden. Der Pendellüfter bleibt so lange im Entlüftungs-Betrieb, bis alle Anforderungen seitens der Steuerung abgearbeitet sind.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
7
Vorprogrammiert:
true
Drahtlos:
false
Signalübertragung:
sonstige
Mit Display:
false
Lernfähig:
false
Höhe:
90 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
70 mm
Unidirektional:
false
Bidirektional:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,69*
€ 354,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.