Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Durchlauferhitzer, DEL 27 Plus / 27kW/400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     C3949-236740
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236740
EAN/GTIN:
     4017212367407
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Elektronisch geregelter Komfort-Durchlauferhitzer für gradgenaue Temperaturen bis zur maximalen Leistung. Das geschlossene, druckfeste Gerät versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser. Es eignet sich für handelsübliche Druckarmaturen. Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden. KOMFORTMERKMALE: Hinterleuchtetes Multifunktions-Display. Die Temperatur wird stufenlos digital über Drehwähler eingestellt. Zwei programmierbare Temperaturen. Eine LED-Anzeige warnt vor Verbrühung. Die zusätzliche Kindersicherung begrenzt die maximale Temperatur. EFFIZIENZ: Spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung mit 3i-Technologie. Individuell wählbarer ECO-Modus in drei Stufen. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Gängige Durchlauferhitzer lassen sich einfach austauschen. Die Montageleiste gleicht Unebenheiten und Bohrloch-Abweichungen aus und berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte. Schneller, universeller Wasseranschluss durch vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf. Wasser-Schraubanschlüsse und Doppelnippel-Anschlüsse für problemlosen Austausch. Auf- oder Unterputz-Installation. Geeignet für Kunststoffrohre (Herstellerangaben beachten). Einfacher Netzanschluss oben oder unten. Einführhilfe für Elektrokabel. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel und auslesbaren Fehlerspeicher im Display. Innere Baugruppe lässt sich entnehmen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.4 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
27 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
digital
Mit Display:
true
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
27 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
466 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
116 mm
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Komfort-Durchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch geregelt, LC-Display
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,66*
€ 696,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,42*
€ 693,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,34*
€ 656,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,24*
€ 575,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
234478
ab € 68,03*
Zubehör
Stiebel Eltron
238930
ab € 89,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.