Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Flachspeicher, ETW 360 Plus, 3.6kW/400V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Flachspeicher 3.6kW/400V, weiss ETW 360 Plus
Wand-Flachspeicher 3.6kW/400V, weiss ETW 360 Plus
Artikel-Nr.:
     C3949-236616
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236616
EAN/GTIN:
     4017212366165
Suchbegriffe:
Flachspeicher
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
flachspeicher
Der Wärmespeicher benötigt dank seiner kompakten Bauart nur wenig Platz und ist für die Installation auf dem Boden vorgesehen. Das Gerät eignet sich als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume und wird bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten genutzt. Komfortmerkmale: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig ganz ohne zusätzliche Steuergeräte auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist werkseitig für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da das Bedienteil gesperrt werden kann. Hohes Wärmerückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb. Installation: Das Gerät wird direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf Boden-Konsolen installiert. Einfacher Elektroanschluss auch in Nischen. Anschluss direkt mit NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. Sicherheit: Integrierter Schutz-Temperaturbegrenzer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachspeicher
Anschlussleistung:
2.7 kW | 3.6 kW
Nennanschlussleistung:
3.6 kW
Anschlussspannung:
400 V
Mit vormontiertem Heizkörper:
true
Mit elektronischem Aufladeregler:
true
AC-Steuersystem wählbar:
true
An DC-Steuersystem anschließbar:
true
Störanzeige:
true
Mit Thermorelais:
false
Flusensieb im Luftansaugbereich:
true
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:
4
Farbe:
weiß
Breite:
1224 mm
Höhe:
546 mm
Tiefe:
218 mm
Gewicht:
50 kg
Mit Zusatzheizung:
false
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Mit statischer Entladung:
true
Mit Temperaturregler:
true
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Nachtspeicherheizung, Raumwärme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.542,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,82*
€ 2.085,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.706,62*
€ 2.030,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.621,38*
€ 1.929,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.575,58*
€ 1.874,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.542,65*
€ 1.835,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238727
ab € 91,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.