Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Konvektor, CNS 100 Trend, 1.0kW/230V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-236526
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236526
EAN/GTIN:
     4017212365267
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Der kompakte, wandhängende Konvektor kann als Vollheizung, effiziente Übergangsheizung oder einfach nur für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen eingesetzt werden. Das zeitlose und sehr flach aufbauende Design passt in jedes Umfeld. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher Programmierung zeichnet sich durch die gleichmäßige, geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft aus. Die gewünschte Raumtemperatur lässt sich an der Bedieneinheit einfach einstellen. Das Gerät ist mit einem programmierbaren Wochen-Timer mit zwei voreingestellten und einem individuell programmierbaren Zeitprogramm ausgestattet. Die Komforttemperatur im Timer-Betrieb wird durch die adaptive Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Komfort- und Absenktemperatur lassen sich programmieren. Die aktivierbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters vermeidet Energieverschwendung. Das Gerät bietet eine Frostschutzstellung und einen allpoligen Betriebsschalter. Der hochwertige Edelstahl-Rohrheizkörper mit aluminiumbeschichteten Stahllamellen ist in ein widerstandsfähiges Metallgehäuse integriert. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen an der Bedieneinheit. INSTALLATION: Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person: Die Wandhalterung wird getrennt vom Gerät montiert und kann nachjustiert werden. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturwächter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Abluft:
Oberseite/Vorderseite
Mit Gebläse:
false
Position Bedienpanel:
Oberseite
Temperatureinstellung:
5 °C | 30 °C
Farbe:
weiß
Breite:
426 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
100 mm
Gewicht:
4.6 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Mit Überhitzungsschutz:
true
Frostschutzschaltung:
true
Digitalanzeige:
true
Mit Präsenzmelder:
false
Busfähig:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Lernfähig:
true
Verbrauchsanzeige:
false
Offenes-Fenster-Erkennung:
true
Bedienung über App:
false
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor, elektroheizkörper stiebel, elektroheizkörper, elektroheizer 1000w, Direktheizung, Strahlungsheizung, Raumwärme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.