Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Wärmespeicher, ETS 500 Plus, 5kW/400V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3949-236427
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236427
EAN/GTIN:
     4017212364277
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
wärmespeicher 5kw
speicherheizgeräte
Der kompakte Wärmespeicher mit geringem Platzbedarf wird auf dem Boden installiert. Das Gerät lässt sich bei Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten als Vollheizung für Wohnungen oder gewerbliche Räume nutzen. KOMFORTMERKMALE: Der integrierte elektronische Aufladeregler mit C-Plus-Technologie lädt das Gerät vollautomatisch und bedarfsabhängig auf. Am Display lässt sich die gewünschte Raumtemperatur einfach einstellen. Neben dem programmierbaren Wochen-Timer stehen zwei voreingestellte und ein individuell programmierbares Zeitprogramm zur Verfügung. Die Komforttemperatur wird im Timer-Betrieb dank der adaptiven Regelung mit Lernfunktion zeitgenau erreicht. Anwender können auf Wunsch am Gerät eine Funktion aktivieren, die offene Fenster erkennt, was unnötige Energieverluste vermeidet. Zusätzlich zur Komforttemperatur ist auch die Absenktemperatur programmierbar. Die Anschlussleistung lässt sich in vier Stufen reduzieren. Der Steuereingang ist für AC-Signale geeignet, optional ist der Steuereingang für DC-Signale als Zubehör erhältlich. Eine Zusatzheizung kann optional integriert werden. Integrierte Kindersicherung, da die Bedieneinheit gesperrt werden kann. Hohes Wärme-Rückhaltevermögen. Der Wärmespeicher ist serienmäßig mit einem Flusensieb ausgestattet. Leiser Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter. INSTALLATION: Das Gerät wird auf dem Fußboden oder bodenfrei auf passenden Bodenkonsolen installiert. Der Netzanschluss lässt sich auch in Nischen gut erreichen. Der Anschluss erfolgt direkt mit der NYM-Leitung. Eine permanente Steuerspannung ist erforderlich. SICHERHEIT: Integrierter Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardspeicher
Anschlussleistung:
3.8 kW | 5 kW
Nennanschlussleistung:
5 kW
Anschlussspannung:
400 V
Mit vormontiertem Heizkörper:
true
Mit elektronischem Aufladeregler:
true
AC-Steuersystem wählbar:
true
An DC-Steuersystem anschließbar:
true
Störanzeige:
true
Mit Thermorelais:
false
Flusensieb im Luftansaugbereich:
true
Anzahl der wählbaren Leistungsstufen:
4
Farbe:
weiß
Breite:
1130 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
275 mm
Gewicht:
56 kg
Mit Zusatzheizung:
false
Nennspannung 1:
400 V
Nennspannung 2:
400 V
Mit statischer Entladung:
true
Mit Temperaturregler:
true
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Nachtspeicherheizung, Raumwärme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.622,13*
€ 1.930,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,90*
€ 1.901,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,18*
€ 1.801,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,76*
€ 1.743,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,88*
€ 1.674,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238726
ab € 79,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.