Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferspeicher, SBP 100 classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel Pufferspeicher SBP 100 classic classic Standspeicher 235200
Stiebel Pufferspeicher SBP 100 classic classic Standspeicher 235200
Artikel-Nr.:
     C3949-235200
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     235200
EAN/GTIN:
     4017212352007
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
stiebel pufferspeicher
Der Pufferspeicher dient der hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heiz- bzw. Kühlkreis. KOMFORTMERKMALE: Der direkt umschäumte Stahlbehälter ist mit einer Schutzhülle und obenliegenden Anschlüssen für Entlüftung und Entleerung ausgestattet. EFFIZIENZ: Verringerte Durchmischung durch abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralheizung:
true
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Oberflächenschutz Außenseite:
sonstige
Material Mantel:
Kunststoff
Mit Isolierung:
true
Inhalt:
100 l
Höhe:
877 mm
Durchmesser:
510 mm
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschlussmaß 1:
1 1/4 Zoll
Anschluss 2:
Außengewinde
Anschlussmaß 2:
1 1/4 Zoll
Mit elektrischem Heizstab:
false
Mit Anschluss Temperaturfühler:
true
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
1
Anschlussmaß Temperaturfühler:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: standspeicher, Speicher, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,27*
€ 777,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,93*
€ 730,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,12*
€ 701,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,15*
€ 643,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.