Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-Konvektor, CND 150, 1.5kW/230V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duo-Konvektor 1,5kW/230V weiss CND 150
Duo-Konvektor 1,5kW/230V weiss CND 150
Artikel-Nr.:
     C3949-234815
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234815
EAN/GTIN:
     4017212348154
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor
Der hochwertige Duo-Konvektor kann sowohl als Vollheizung und effiziente Übergangs-Heizung als auch bei zusätzlichem Wärmebedarf im Wohnraum, im Badezimmer oder in Arbeitsräumen genutzt werden. Das Gerät wird wandhängend montiert. Zwei integrierte Heizungssysteme für Wärmestrahlung und Konvektion sorgen im Zusammenspiel für eine angenehme Raumtemperatur. Das elegante und puristische Design passt in jedes moderne Umfeld. Der Konvektor lässt sich in Anlagen mit zentraler FIL-Pilot-Steuerung integrieren. KOMFORTMERKMALE: Der Design-Konvektor verfügt über zwei Heizungssysteme für Wärmestrahlung und Konvektion und über eine präzise elektronische Regelung mit intelligenten Energiesparfunktionen. Das Gerät schaltet bei offenem Fenster automatisch in den Frostschutz. Der Bewegungsmelder erkennt, wenn niemand mehr im Raum ist und senkt die eingestellte Raumtemperatur automatisch ab. Der Wochen-Timer bietet drei vorinstallierte Zeitprogramme, die sich individuell anpassen lassen. Für die hohe Bedienfreundlichkeit sorgen das oben angebrachte Bedienfeld und das gut ablesbare Display. Die Bedieneinheit verfügt über eine einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen. INSTALLATION: Die elektrische Anschlussleitung enthält eine FIL-pilot Steuerader und ist für den Festanschluss vorkonfektioniert. Für die Montage wird nur eine Person benötigt, da die Wandhalterung getrennt vom Gerät an der Wand montiert wird und nachjustiert werden kann. Das Gerät muss nur noch eingehängt werden. Der wartungsfreie Konvektor verfügt über einen allpoligen Betriebsschalter. SICHERHEIT: Das Gerät besitzt einen integrierten Sicherheits-Temperaturbegrenzer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Mit Gebläse:
false
Heizleistung:
1500 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Länge der Anschlussleitung:
1 m
Position Bedienpanel:
Oberseite
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
false
Mit Fernbedienung:
false
Leistungsregelung:
elektronisch
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Temperatureinstellung:
10 °C | 30 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.5 °C
Farbe:
weiß
Breite:
1010 mm
Höhe:
504 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
9.7 kg
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
II
Mit Überhitzungsschutz:
true
Programmierbar:
true
Frostschutzschaltung:
true
Digitalanzeige:
true
Mit Präsenzmelder:
true
Busfähig:
false
Mit Zeitschaltuhr:
true
Lernfähig:
true
Verbrauchsanzeige:
true
Offenes-Fenster-Erkennung:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Bedienung über App:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
6
Weitere Suchbegriffe: elektroheizkörper stiebel, elektroheizkörper, Direktheizung, Strahlungsheizung, Raumheizung, Raumwärme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,80*
€ 557,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,40*
€ 555,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,92*
€ 505,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,99*
€ 467,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.