Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung Regelung, WPE, Zubehör Regelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-234725
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234725
EAN/GTIN:
     4017212347256
Suchbegriffe:
Bausatz
Raumtemperaturregler
Zubehör
Wärmepumpensysteme
Die Wärmepumpen-Erweiterung WPE ergänzt den Wärmepumpen-Manager WPM um zahlreiche Funktionen. Sie bietet zwei weitere gemischte Heizkreise, einen Schwimmbad-Regler sowie eine Kaskadenregelung für maximal sechs Wärmepumpen. Darüber hinaus stehen zwei zusätzliche 0...10 V Schnittstellen, ein Differenzregler und Schaltausgänge zur Verfügung. Das Gehäuse wird rechts oder links neben dem WPM installiert und zur Spannungsversorgung über den Bus verbunden. Die zusätzlichen Funktionen des Moduls lassen sich an der Bedieneinheit des WPM einstellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Mischgruppen:
2
Trinkwasserregulierung:
true
Wechselventilregulierung Boiler:
false
Split-Unit-Regelung:
false
Schwimmbadregelung:
true
Wärmepumpenregelung:
true
Versorgungsspannung:
230 V
Mit Display:
false
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Selbstständig arbeitend:
false
Schutzart (IP):
IP21
Höhe:
400 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,26*
€ 939,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,51*
€ 933,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,07*
€ 879,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,81*
€ 851,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,59*
€ 832,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiebel Eltron
234727
ab € 1.021,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.