Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrnippel, LWF N 200, Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrnippel, LWF N 200, Stahlblech verzinkt
Artikel-Nr.:
     C3949-234107
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     234107
EAN/GTIN:
     4017212341070
Suchbegriffe:
Luftführung
Rohrnippel
Nippel
Der Steckverbinder für Wickelfalz-Rohre aus verzinktem Stahlblech ist mit einem Rollring-Dichtungssystem ausgestattet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sendzimirverzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
200 mm
Formstückverbindung:
true
Rohrverbindung:
true
Verlängert:
true
Mit vormontierter Dichtung:
true
Isoliert:
false
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
Einschubende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.