Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung, AWG 315 SR Wärmegedämmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführung wärmegedämmt AWG 315 SR
Wanddurchführung wärmegedämmt AWG 315 SR
Artikel-Nr.:
     C3949-233836
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     233836
EAN/GTIN:
     4017212338360
Suchbegriffe:
Aussenwandblende
Wanddurchführung
Lüftungssysteme
Die wärmegedämmte Wanddurchführung eignet sich für die Luftführung von innen aufgestellten Luft-Wasser-Wärmepumpen und Integralsystemen. Die Länge lässt sich dank der Teleskoptechnik auf die Mauerstärke einstellen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, verzinkt
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Frontbreite:
483 mm
Fronthöhe:
490 mm
Einbautiefe:
500 mm
Mit Maschendraht:
true
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Motorgesteuert:
false
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,10*
€ 529,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,17*
€ 494,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,64*
€ 479,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.