Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integralspeicher, HSBC 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkwarmwasserspeicher mit Pufferspeicher HSBC 200
Trinkwarmwasserspeicher mit Pufferspeicher HSBC 200
Artikel-Nr.:
     C3949-233510
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     233510
EAN/GTIN:
     4017212335109
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Der Integralspeicher eignet sich zur Trinkwassererwärmung sowie zum Heizen und Kühlen im Einfamilienhaus. Gleichzeitig kann das Gerät für den hydraulischen Anschluss in Heizungsanlagen eingebunden werden. KOMFORTMERKMALE: Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher bestehen aus direkt umschäumten, emaillierten Stahlbehältern. Der Trinkwarmwasser-Speicher ist mit einem innenliegenden Wärmeübertrager und einer Magnesium-Signalanode für zusätzlichen Korrosionsschutz ausgestattet. Die platzsparende Aufstellung durch wird durch die Integration wesentlicher Komponenten in ein Gehäuse ermöglicht. Zum Lieferumfang gehören der Wärmepumpen-Manager WPM, Speicher-Ladepumpe, Umwälzpumpe und 3/2-Wege-Umschaltventil. Der Integralspeicher lässt sich gut transportieren, da Trinkwasser- und Pufferspeicher separat eingebracht werden können. Optional lässt sich der Integralspeicher mit einem gemischten Heizkreis betreiben. Die Speicherverkleidung besteht aus einem seitlich und hinten fest anliegendem Kunststoffmantel, die abnehmbare Frontseite verfügt über eine Design-Blende. EFFIZIENZ: Da das Speichervolumen und der Fläche des Wärmeübertragers optimal auf das System abgestimmt sind, treten nur geringe Warmhalteverluste auf. INSTALLATION: Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher sind im Betrieb übereinander angeordnet, lassen sich für den Transport aber trennen. Zwei Griffschalen erleichtern das Handling zusätzlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralheizung:
true
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Montageart:
Standmodell
Material Fass:
Stahl
Oberflächenschutz Innenseite:
beschichtet
Oberflächenschutz Außenseite:
sonstige
Material Mantel:
Kunststoff
Inhalt:
168 l
Höhe:
1908 mm
Durchmesser:
828 mm
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Max. Temperatur:
95 °C
Anschluss 1:
Rohrende
Anschlussmaß 1:
22 mm
Anschluss 2:
Rohrende
Anschlussmaß 2:
28 mm
Mit Tauchrohr:
false
Mit elektrischem Heizstab:
true
Mit Anschluss Temperaturfühler:
true
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
2
Anschlussmaß Temperaturfühler:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Integralspeicher, Speicher, Standspeicher, Wärmepumpensysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.844,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.844,06*
€ 3.384,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.814,75*
€ 3.349,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.688,02*
€ 3.198,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.624,81*
€ 3.123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.571,21*
€ 3.059,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
234648
€ 562,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.