Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-230770
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     230770
EAN/GTIN:
     4017212307700
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der elektronisch geregelte, kompakte Durchlauferhitzer benötigt nur wenig Platz. Einzigartig flaches Gerät für platzsparende Montage. KOMFORTMERKMALE: Die Wunschtemperatur wird bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht und stufenlos über einen Drehwähler eingestellt. Die Anschlussleistung lässt sich am Gerät auswählen. EFFIZIENZ: Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch elektronische Leistungsregelung. Die eingestellte Temperatur wird bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht, Kaltwasser muss nicht beigemischt werden. Der Durchlauferhitzer ist für vorerwärmtes Wasser geeignet. INSTALLATION: Schnelle Montage durch das Profi Rapid-Installationssystem. Unebenheiten und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universelle Montageleiste ausgeglichen, die marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. Schneller, universeller Wasseranschluss von oben durch außenliegende 3/8 Zoll Anschlüsse. Die Installation ist mit einer drucklosen oder druckfesten Armatur auch an Kunststoffrohren möglich. Die elektrische Anschlussleitung ist für den Festanschluss vorbereitet, das Kabel gehört zum Lieferumfang. Eine Fachkraft kann die Leistung individuell einstellen. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. Gerätekappe und innere Baugruppe lassen sich werkzeuglos von der Rückwand trennen. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Der Verbrühschutz wird von einer Fachkraft aktiviert. Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept mit Sicherheits-Temperaturabschaltung, sensorgesteuerter Überwachung des Heizelements und Lufterkennung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.2 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
13.5 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
analog
Mit Display:
false
Montageart:
Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
11 kW | 13.5 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP24
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
16.4 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
16.4 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
293 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
99 mm
Gewicht:
2.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdurchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch geregelt, Drehwähler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.