Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufspeicher, SBS 1501 W SOL, Standspeicher, 1500l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufspeicher, SBS 1501 W SOL, Standspeicher, 1500l
Artikel-Nr.:
     C3949-229987
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229987
EAN/GTIN:
     4017212299876
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher
Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher für die hydraulische Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt werden als auch zur Speicherung von Heizenergie. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch im Mehrfamilienhaus. Bei den SOL-Typen lässt sich solarthermische Unterstützung einbinden. KOMFORTMERKMALE: Der Stahlbehälter ist mit integriertem Wellrohr-Wärmeübertrager aus Edelstahl ausgestattet, der Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchfluss-Betrieb sicherstellt. Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen ermöglichen anlagenspezifische Hydraulikschaltungen. Über den Revisionsstutzen kann bei Bedarf ein Elektro-Einschraub-Heizkörper eingebaut werden. EFFIZIENZ: Geringe Warmhalteverluste durch die als Zubehör erhältliche Wärmedämmung. Die gute Temperaturschichtung wird durch die abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen erreicht. Die Strömungsturbulenzen verringern sich um bis zu 60 Prozent.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Inhalt:
1500 l
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss):
true
Platzierung vertikal:
true
Höhe:
2155 mm
Breite:
1000 mm
Durchmesser:
1000 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1 1/4 Zoll (32)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 1/4 Zoll (32)
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufspeicher, Speicher, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.573,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.896,71*
€ 5.827,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.827,71*
€ 5.744,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.649,67*
€ 5.533,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.573,96*
€ 5.443,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
230312
ab € 126,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.