Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlaufspeicher, SBS 1001 W, Standspeicher, 1000l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlaufspeicher, SBS 1001 W, Standspeicher, 1000l
Artikel-Nr.:
     C3949-229982
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     229982
EAN/GTIN:
     4017212299821
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
stiebel eltron standspeicher
standspeicher
Der Kombinations-Durchlaufspeicher eignet sich für die Trinkwarmwasser-Bereitung. Das Gerät kann sowohl als Pufferspeicher für die hydraulische Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpe und Heizkreis genutzt werden als auch zur Speicherung von Heizenergie. Der Durchlaufspeicher eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser, bei hydraulisch zusammengeschalteten Geräten auch im Mehrfamilienhaus. Bei den SOL-Typen lässt sich solarthermische Unterstützung einbinden. KOMFORTMERKMALE: Der Stahlbehälter ist mit integriertem Wellrohr-Wärmeübertrager aus Edelstahl ausgestattet, der Trinkwarmwasser-Bereitung im Durchfluss-Betrieb sicherstellt. Nach vorn ausgerichtete Anschlussstutzen ermöglichen anlagenspezifische Hydraulikschaltungen. Über den Revisionsstutzen kann bei Bedarf ein Elektro-Einschraub-Heizkörper eingebaut werden. EFFIZIENZ: Geringe Warmhalteverluste durch die als Zubehör erhältliche Wärmedämmung. Die gute Temperaturschichtung wird durch die abgestimmte Ein- und Ausströmtechnik mit integrierten PRO temp-Flow-Einströmungen erreicht. Die Strömungsturbulenzen verringern sich um bis zu 60 Prozent.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Inhalt:
941 l
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss):
true
Platzierung vertikal:
true
Höhe:
2240 mm
Breite:
790 mm
Durchmesser:
790 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1 1/4 Zoll (32)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1 1/4 Zoll (32)
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufspeicher, Speicher, Wärmepumpensysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.325,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.645,08*
€ 4.337,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.590,39*
€ 4.272,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.439,59*
€ 4.093,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.370,86*
€ 4.011,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.325,98*
€ 3.957,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238490
ab € 370,68*
Zubehör
Stiebel Eltron
238489
ab € 369,51*
Zubehör
Stiebel Eltron
230312
ab € 124,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.