Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Durchlauferhitzer, DHB 21 ST, 21kW/400V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON DHB 21 ST Wasserkocher & -boiler Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
STIEBEL ELTRON DHB 21 ST Wasserkocher & -boiler Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     C3949-227609
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     227609
EAN/GTIN:
     4017212276099
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron 21...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehrere Entnahmestellen gleichzeitig mit Warmwasser. Das geschlossene, druckfeste Gerät kann mit allen handelsüblichen Druckarmaturen verwendet werden. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch gesteuerte Durchlauferhitzer liefert konstante Warmwasser-Temperaturen bis zur maximalen Leistung. Die Temperatur wird fest eingestellt, drei Stufen stehen zur Auswahl. Gerätekappe und Bedieneinheit sind bei Untertisch-Montage drehbar. EFFIZIENZ: Dank 2i-Technologie wird die voreingestellte Temperatur bis zur Leistungsgrenze erreicht. INSTALLATION: Zeitsparende Montage dank des Profi Rapid-Installationssystems. Einfacher Austausch mit allen gängigen Durchlauferhitzern. Einfache Wandmontage durch die universelle Montageleiste, die nicht nur marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt, sondern auch Wandunebenheiten und Bohrloch-Abweichungen ausgleicht. Schneller, universeller Wasseranschluss durch den großzügigen Montageraum für Wasser-Schraubanschlüsse. Doppelnippel-Anschlüsse für problemlosen Austausch. Aufputz- oder Unterputzmontage mit 3-Wege-Absperrung. Der Anschluss an ein Rohrsystem aus Kunststoff ist möglich, Herstellerangaben sind zu beachten. Zum Lieferumfang gehören verschiedene Durchflussmengen-Begrenzer. Einfacher Netzanschluss wahlweise oben und unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist vorhanden. Schnelle Fehleranalyse durch integrierte LED-Diagnoseampel. Rückwand und innere Baugruppe lassen sich einfach entnehmen. SICHERHEIT: Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Mehrstufige Sicherheitskonzept mit Sicherheits-Temperaturabschaltung, Druckabschaltung und elektronischer Lufterkennung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.4 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
21 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
analog
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
21 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
false
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
470 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Komfort-Durchlauferhitzer, Warmes Wasser, Elektronisch gesteuert, Drehwähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,97*
€ 425,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,04*
€ 387,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.