Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klima-Sauggasleitung, mit Wärmedämmung, 30 m lang, D 12x1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splitleitung 30m Kuppl vorm 2Seiten
Splitleitung 30m Kuppl vorm 2Seiten
Artikel-Nr.:
     C3949-223461
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     223461
EAN/GTIN:
     4017212234617
Suchbegriffe:
Kältemittelleitung
kältemittelleitung
Die wärmegedämmte Sauggasleitung wird eingesetzt, um das Innen- und Außenteil zu verbinden. Die Rohrleitung aus Kupfer (DIN 12735-1) ist mit einer robusten und UV-beständigen Isolierung ummantelt. Brandschutzklasse B2.
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Ausführung Kühlleitung:
2x einzeln
Anschluss:
Kupplungen vormontiert 2 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Splitleitung, Klimagerät, Sauggasleitung, Klimasysteme
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,34*
€ 395,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.