Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwanddurchführung, AWG 315 SR.2, EPS, Gitter silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwanddurchführung Gitter silberfarbig AWG 315 SR.2
Außenwanddurchführung Gitter silberfarbig AWG 315 SR.2
Artikel-Nr.:
     C3949-205786
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205786
EAN/GTIN:
     4017212057865
Suchbegriffe:
Außenwanddurchführung
EPS
teleskopierbar
Wetterschutzgitter
Die robuste, teleskopierbare Wanddurchführung eignet sich dazu, die Außen- und Fortluft-Führung des Wärmepumpen-Luftvolumenstromes durch eine Wand sicherzustellen. Die strömungsgünstige, wärmebrückenfreie Wanddurchführung besteht aus grauem EPS, das mit hoher Dichte geformt wurde. Für die Befestigung werden integrierte Gewindeelemente aus Stahl genutzt. Anfallende Feuchtigkeit wird nach vorn über das Wetterschutzgitter abgeführt. Die Verbindung mit den Luftschläuchen erfolgt über einen ovalen Schnellanschluss mit flexiblem Dichtband. INSTALLATION: Das Grundelement wird gemeinsam mit dem Montageelement in die Wand eingebaut. Nach Fertigstellung der Wand wird das Montageelement durch das Rahmenelement ersetzt, das anschließend eingedichtet wird. Den Abschluss bildet die äußere Abdeckung aus lackiertem Aluminium, die je nach Ausführung als Lichtschacht oder als Fassadenvariante mit Wetterschutz montiert wird.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Frontbreite:
475 mm
Fronthöhe:
487 mm
Mit Maschendraht:
true
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Luftführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,84*
€ 596,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,32*
€ 498,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.