Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Lüftereinheit, LA 100 A Ablufteinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiebel AP-Lüftereinheit LA 100 A Ablufteinheit 205771
Stiebel AP-Lüftereinheit LA 100 A Ablufteinheit 205771
Artikel-Nr.:
     C3949-205771
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205771
EAN/GTIN:
     4017212057711
Suchbegriffe:
Wärmeübetrager
Filter
Lüftung
Lüftungssysteme
Die Lüftereinheit für Abluftgeräte entlüftet Räume mit und ohne Außenfenster. KOMFORTMERKMALE: Das Gehäuse, die Innenblende und der Filterträger sind aus hochwertigem, weißem Kunststoff gefertigt. Alle Geräte sind mit einer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit ausgestattet. Bei Bedarf kann diese durch einen Feuchtefühler erweitert werden. Eine nachträgliche Erweiterung des Steuerungsmoduls ist auch im eingebauten Zustand möglich. EFFIZIENZ: Die Lüftereinheit verfügt über einen sehr energieeffizienten und leisen Lüftermotor. INSTALLATION: Die Geräte sind je nach gewählter Ausführung für Wand- und Deckeneinbau oder Aufputz Montage geeignet. Der Netzanschluss der Lüftereinheit ist leicht zugänglich.
Weitere Informationen:
Wärmerückgewinnung über:
ohne
Wärmequelle:
Abluft
Nennleistung:
12 W | 25 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Mit Warmwasserbereitung:
false
Mit Heizung:
false
Einbindung Solar:
false
Mit Fernbedienung:
false
Luftanschlussdurchmesser:
75 mm
Luftdurchsatz:
30 m³/h | 60 m³/h
Mit Wasserlufterhitzer:
false
Mit Zusatzheizung:
false
Höhe:
270 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
136 mm
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,09*
€ 383,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiebel Eltron
205830
ab € 136,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.