Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftumlenkhaube, LULH 315 AU - Außenluftführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftumlenkhaube, LULH 315 AU - Außenluftführung
Artikel-Nr.:
     C3949-204591
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204591
EAN/GTIN:
     4017212045916
Suchbegriffe:
Lüftung
Integralsystem
Luftumlenkhaube
Außenluft
Die kompakte Umlenkhaube wurde für die Außenluftführung bei Wandabständen kleiner als 300mm entwickelt. Sie eignet sich für die Kombination mit AWG 315 Premium und AWG-B 315. Ihre spezielle Konstruktion stellt sicher, dass kleine Wandabstände nach hinten auch bei niedrigen Raumhöhen möglich sind. Die Umlenkhaube zeichnet sich durch ihre hohe Dichtheit aus. Sie lässt sich ohne Verklebung und ohne Befestigungsschellen einfach installieren, Kältebrücken und Installationsfehler werden sicher vermieden. Das weiße Stahlblech-Gehäuse ist einbrennlackiert und innen gedämmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Kanalhöhe Abluftseite:
160 mm
Kanalbreite Abluftseite:
410 mm
Kanalhöhe Ansaugseite:
267 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
335 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,70*
€ 436,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.