Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftumlenkhaube, LULH 315 FO - Fortluftführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftumlenkhaube, LULH 315 FO - Fortluftführung
Artikel-Nr.:
     C3949-204590
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204590
EAN/GTIN:
     4017212045909
Suchbegriffe:
Lüftung
Integralsysteme
Luftumlenkhaube
Fortluft
Die kompakte Umlenkhaube ist für den Anschluss an die Fort- und Außenluft entwickelt worden. Der Anschluss erfolgt über separat erhältliche, wärmegedämmte Luftschläuche mit vormonierten Schnelladapterplatten. Die Umlenkhaube eignet sich für die Kombination mit AWG 315 Premium und AWG-B 315. Vorgaben an die Raumhöhe sind zu beachten. Die Haube lässt sich schnell und einfach installieren. Kältebrücken werden vermieden. Das weiße Stahlblech-Gehäuse ist einbrennlackiert und innen gedämmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Kanalhöhe Abluftseite:
267 mm
Kanalbreite Abluftseite:
335 mm
Kanalhöhe Ansaugseite:
160 mm
Kanalbreite Ansaugseite:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,53*
€ 339,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.