Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadengitter small, LWE-W 115 P FG VA SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadengitter LWE-W 115 small P FG VA S W
Fassadengitter LWE-W 115 small P FG VA S W
Artikel-Nr.:
     C3949-203782
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203782
EAN/GTIN:
     4017212037829
Suchbegriffe:
Lüftung
Fassadengitter
Gitter
Luftführungsgitter
Weißes Fassadengitter für LWE-W 115 P Plus
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
70 mm
Nennhöhe Kanal:
316.5 mm
Frontbreite:
260 mm
Fronthöhe:
250 mm
Einbautiefe:
50 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,69*
€ 256,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.