Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadengitter small, LWE-W 115 P FG VA SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadengitter LWE-W 115 small P FG VA S B
Fassadengitter LWE-W 115 small P FG VA S B
Artikel-Nr.:
     C3949-203779
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     203779
EAN/GTIN:
     4017212037799
Suchbegriffe:
Lüftung
Fassadengitter
Gitter
Luftführungsgitter
Fassadengitter blank für LWE-W 115 P Plus
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nennbreite Kanal:
70 mm
Nennhöhe Kanal:
316.5 mm
Frontbreite:
260 mm
Fronthöhe:
250 mm
Einbautiefe:
50 mm
Mit Maschendraht:
false
Mit Insektenschutzgitter:
false
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
false
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
false
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
false
Mit gleichrotierender Klappenventil:
false
Mit Einbaurahmen:
true
Abschließbar:
false
Motorgesteuert:
false
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.