Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Durchlauferhitzer, DHE 18/21/24, 18, 21, 24kW/400V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STIEBEL ELTRON DHE 18/21/24 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
STIEBEL ELTRON DHE 18/21/24 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Solo-Boilersystem Weiß
Artikel-Nr.:
     C3949-202656
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     202656
EAN/GTIN:
     4017212026564
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Der druckfeste Komfort-Durchlauferhitzer versorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser und lässt sich mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. KOMFORTMERKMALE: Das vollelektronisch geregelte Gerät liefert jederzeit gradgenaue Wunschtemperaturen. Hinterleuchtetes Multifunktions-Display, eine ECO-Taste, zwei Speichertasten für Wunschtemperaturen, vier Wellness-Duschprogramme und Wannenfüll-Automatik. LED-Anzeige warnt vor Verbrühungen. Komfort-Fernbedienung als Zubehör. EFFIZIENZ: Das Gerät spart dank der 4i-Technologie und der vollelektronischen Leistungsregelung bis zu 30 % Energie und Wasser. Die eingestellte Temperatur wird immer gradgenau erreicht. Betrieb mit vorerwärmtem Wasser möglich. INSTALLATION: Bei der Untertisch-Montage können Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden. Profi Rapid-Installationssystem: Die universelle Montageleiste berücksichtigt marktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Einfacher Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf, Wasser-Schraubanschlüssen und Doppelnippel-Anschlüssen. Die Montage erfolgt Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung. Anschluss an Kunststoffrohre entsprechend der Herstellerangaben. Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist integriert. SERVICE: Auslesbarer Fehlerspeicher im Display und integrierte LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Ein dauerhafter Verbrühschutz kann eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.4 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
24 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
false
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
digital
Mit Display:
true
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
18 kW | 24 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
466 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
116 mm
Gewicht:
3.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Komfort-Durchlauferhitzer, Vollelektronisch geregelt, Warmes Wasser, multifunktionales Display
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 611,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,66*
€ 871,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,36*
€ 858,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,15*
€ 810,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,47*
€ 780,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,22*
€ 727,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
234478
ab € 67,27*
Zubehör
Stiebel Eltron
238930
ab € 88,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.