Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsmodul, EM 33-87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C3949-201715
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201715
EAN/GTIN:
     4017212017159
Suchbegriffe:
Bausatz
Raumtemperaturregler
Erweiterungsmodul
Wärmepumpensysteme
Das Erweiterungsmodul wird genutzt, um weitere Funktionen anzusteuern und beispielsweise zusätzliche Heizkreise oder Wärmeerzeuger einzubinden.
Weitere Informationen:
Schwimmbadregelung:
true
Kommunikationsbus:
sonstige
DIN-Schienenmontage:
false
Höhe:
130 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,91*
€ 1.189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 984,24*
€ 1.171,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,70*
€ 1.125,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,64*
€ 1.094,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,04*
€ 1.059,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.