Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermattenset, FMS G2-5 LA 60 Filterklasse G2, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filtermattenset Filterklasse G2 5St. FMS G2-5 LA 60 (VE5)
Filtermattenset Filterklasse G2 5St. FMS G2-5 LA 60 (VE5)
Artikel-Nr.:
     C3949-201455
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     201455
EAN/GTIN:
     4017212014554
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Lüftung
Lüftungssysteme
Set mit 5 Filtermatten für den Abluftventilator LA 60
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
220 mm
Länge:
15 mm
Filterklasse:
G3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,47*
€ 37,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.