Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außensensoreinheit, SEHCM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außensensoreinheit SEHCM
Außensensoreinheit SEHCM
Artikel-Nr.:
     C3949-200115
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     200115
EAN/GTIN:
     4017212001158
Suchbegriffe:
Sensor
Außensensoreinheit
Zubehör Wohnungsstation
Die zentrale, montagefertige Außenfühler-Einheit erfasst die Außentemperatur. Die Werte werden an den angeschlossenen Regler (Master-Einheit) weitergeleitet. Die Einheit wird an der Wand montiert.
Weitere Informationen:
Mit Befestigungsmaterial:
true
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Geeignet für Rohrmontage:
false
Geeignet für Flüssigkeiten:
false
Mit Gehäuse:
true
Festes Kabel am Sensor:
true
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung des Taupunkts:
false
Sensortyp:
Pt1000
Mit Display:
true
Art der Spannungsversorgung:
Netzanschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe Gehäuse:
166 mm
Gehäusebreite:
441 mm
Gehäusetiefe:
47 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,61*
€ 318,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,71*
€ 305,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.