Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferspeicher, SBP 100, wandhängender Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherfass 100l H955mm 3bar Außengewinde1 14 Zoll
Speicherfass 100l H955mm 3bar Außengewinde1 14 Zoll
Artikel-Nr.:
     C3949-185443
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     185443
EAN/GTIN:
     4017211854434
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
pufferspeicher 100l
stiebel pufferspeicher
Der wandhängende Pufferspeicher wird zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen und Heizkreis genutzt. KOMFORTMERKMALE: Der direkt umschäumte Stahlbehälter ist mit einem Blechmantel verkleidet und mit einem Entlüftungsstutzen versehen. Durch die Flanschöffnung ist der nachträgliche Einbau einer elektrischen Not-/Zusatzheizung möglich. Die hydraulischen Anschlüsse sind seitlich ausgeführt. Die Wandkonsole sorgt für deutlich mehr Freiheit bei der Platzierung. EFFIZIENZ: Geringe Warmhalteverluste durch die effiziente Wärmedämmung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Zentralheizung:
true
Geeignet für Wärmepumpe:
true
Montageart:
hängend
Material Fass:
Stahl
Oberflächenschutz Innenseite:
beschichtet
Oberflächenschutz Außenseite:
beschichtet
Material Mantel:
Stahl
Mit Isolierung:
true
Inhalt:
100 l
Höhe:
955 mm
Durchmesser:
510 mm
Max. Arbeitsdruck:
3 bar
Max. Temperatur:
65 °C
Anschluss 1:
Außengewinde
Anschlussmaß 1:
1 1/4 Zoll
Anschluss 2:
Außengewinde
Anschlussmaß 2:
1 1/4 Zoll
Mit elektrischem Heizstab:
false
Mit Anschluss Temperaturfühler:
true
Anzahl der Anschlüsse Temperaturfühler:
1
Anschlussmaß Temperaturfühler:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Speicher, Wandspeicher, Wärmepumpensysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,11*
€ 852,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,48*
€ 840,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,55*
€ 795,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,79*
€ 764,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,90*
€ 710,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
233098
ab € 292,35*
Zubehör
Stiebel Eltron
233097
ab € 414,29*
Zubehör
Stiebel Eltron
233099
ab € 251,91*
Zubehör
Stiebel Eltron
074347
ab € 221,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.