Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfilter, FMK M5-1, 1 St., M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzfilter, FMK M5-1, 1 St., M5
Artikel-Nr.:
     C3949-171475
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     171475
EAN/GTIN:
     4017211714752
Suchbegriffe:
Filterkassette
Lüftung
Filter
Luftverteilsysteme
Die Ersatzfilter-Kassetten für die Filterbox FBF bestehen aus bruchsicheren Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet im stabilen Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Material.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Nennvolumenstrom:
250 m³/h
Breite:
285 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
24 mm
Filterklasse:
M5
Mit Umrandung:
true
Material Umrandung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.