Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfilter, FMK F7-1, 1St., F7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzfilter, FMK F7-1, 1St., F7
Artikel-Nr.:
     C3949-171474
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     171474
EAN/GTIN:
     4017211714745
Suchbegriffe:
Filterkassette
Lüftung
Filter
Luftverteilsysteme
Die Ersatzfilter-Kassetten für die Filterbox FBF bestehen aus bruchsicheren Polyesterfasern mit teilweise progressivem Aufbau. Sie sind thermisch gebunden, temperaturbeständig bis 100 Grad Celsius und Z-gefaltet im stabilen Rahmen aus feuchtigkeitsbeständigem Material.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
synthetisch
Nennvolumenstrom:
250 m³/h
Breite:
285 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
24 mm
Filterklasse:
F7
Mit Umrandung:
true
Material Umrandung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.