Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasser-Standspeicher, HSTP 400, 400 l, Zwei-/Einkreisbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3949-071270
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     071270
EAN/GTIN:
     4017210712704
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
standspeicher 400l
standspeicher
Die Standspeicher versorgen Ein- und Mehrfamilienhäuser mit hohem Warmwasserbedarf und großer Zapfleistung. Dabei kann auch an mehreren Entnahmestellen gleichzeitig Warmwasser gezapft werden (Gruppenversorgung). Das geschlossene druckfeste Gerät lässt sich mit allen handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. Bei einem Niedertarif-Anschluss ist der Betrieb im Zweikreisbetrieb möglich. KOMFORTMERKMALE: Die gewünschte Wassertemperatur wird stufenlos eingestellt und auf der eingestellten Temperatur gehalten. Bei erhöhtem Bedarf an Warmwasser sorgt eine Schnellheiztaste für zusätzlichen Komfort. Die Wunschtemperatur lässt sich begrenzen. EFFIZIENZ: Geringe Wärmeverluste dank der hochwertig direktumschäumten Wärmedämmung des emaillierten Innenbehälters aus Stahl. INSTALLATION: Optimale Anpassung an den benötigten Warmwasser-Komfort durch wählbare Anschlussleistung. Der Wasseranschluss ist mit Rohrmaterial aus Kupfer, Kunststoff, Edelstahl oder verzinktem Stahl möglich. Für erhöhten Warmwasser-Komfort in längeren Leitungsnetzen sorgt der Zirkulationsanschluss. Der Kupfer-Heizflansch lässt sich einfach austauschen. Die Standspeicher sind spritzwassergeschützt. Die einzelnen Komponenten der Konstruktion können umweltgerecht getrennt und recycelt werden. SICHERHEIT: Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis- oder Zweikreisbetrieb geeignet. Zur langen Lebensdauer trägt der Innenbehälter aus Stahl bei, der von innen mit Spezial-Direktemaille anticor beschichtet ist. Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
400 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V | 400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
Standmodell
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
true
Niederdruckausführung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
240 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
45 l/min
Wandaufstellung:
false
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
true
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
1755 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
840 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
33.7 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
33.7 mm
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
XL
Energieeffizienzklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: stiebel eltron standspeicher, Speicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.697,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.921,12*
€ 2.286,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,27*
€ 2.251,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,65*
€ 2.139,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,18*
€ 2.076,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,77*
€ 2.020,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
071264
ab € 1.251,39*
Ähnlich
Stiebel Eltron
071267
ab € 1.395,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.