Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch, FCR 28/180, 18 kW, 3/PE 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizflansch 18kW Ø280mm 35-85°C 325mm
Elektro-Heizflansch 18kW Ø280mm 35-85°C 325mm
Artikel-Nr.:
     C3949-000695
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     000695
EAN/GTIN:
     4017210006957
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Die Heizflansche eignen sich für den waagerechten Einbau in geschlossene Warmwasserspeicher mit Flanschstutzen nach DIN 4805. Die Temperatur lässt sich stufenlos einstellen. Eine Begrenzung der Temperatur ist möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise der Speicher-Hersteller und DIN 4753 bzw. DIN 4751.
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
18 kW
Nennspannung 1:
400 V
Ausführung:
Einkreis
Anschlussart:
Flansch
Flanschdurchmesser:
280 mm
Eintauchtiefe:
325 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Werkstoff des Heizelements:
Kupfer
Temperatureinstellung:
35 °C | 85 °C
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
true
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, tauchheizung, Heizflansch, Flansch, Standspeicher, Zubehör, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.330,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,14*
€ 1.792,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,41*
€ 1.755,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,21*
€ 1.646,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,47*
€ 1.609,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,37*
€ 1.583,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stiebel Eltron
000694
ab € 1.194,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.