Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlossener Wandspeicher, DEM 150 Basis 150 l, 2/4/6 kW, 230/400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3945-234201
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234201
EAN/GTIN:
     4041056030586
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
Die Wandspeicher sind universell für den offenen oder geschlossenen Betrieb geeignet. Die geschlossenen, druckfesten Geräte werde im Ein- oder Zweikreisbetrieb mit verschiedenen Anschlussleistungen eingesetzt. Die Temperatur lässt sich über den Drehwähler stufenlos einstellen, der darüber hinaus noch eine Energie-Sparstellung bietet. Für erhöhten Wärmebedarf kann über einen Taster die Schnellaufheizung aktiviert werden. Das Gerät verfügt über eine Signal-LED zur Betriebsanzeige. Niedrige Energieverluste durch die gute Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum, die recycelt werden kann. Wählbare Anschlussleistung. Schnelle und leichte Installation mit der höhenverstellbaren Universal-Wandaufhängung. Gängige Wandspeicher lassen sich einfach und direkt austauschen. Der Stahl-Innenbehälter ist dank der Spezial-Direkt-Emaille und der hochwertigen Magnesium-Anode korrosionsgeschützt. Der Edelstahl-Heizflansch ist für den Einkreis- und Zweikreisbetrieb geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
150 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230 V | 400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
hängend
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
true
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
97.8 min
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
23.5 l/min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
475 mm
Breite:
1435 mm
Tiefe:
492 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Energieeffizienz Warmwasser:
38 %
Zapfprofil:
L
Energieeffizienzklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, durchlauferhitzer 6kw, Durchlaufspeicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,71*
€ 814,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,93*
€ 804,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,22*
€ 759,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,59*
€ 730,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
238960
ab € 102,50*
Sonstiges
AEG
238961
ab € 150,70*
Sonstiges
Stiebel Eltron
230764
ab € 98,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.